ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-527/3B CAVO 2X15HDB M/F BC GOLDFULLPIN FERR.3M - 95-527/3B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8017443640689
Artikelnummer
ALP95-527/3B
Herstellernummer
95-527/3B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: VGA Risoluzione massima: HD 720p Collegamenti: Dritto Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø8mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Presa Serie "HD"15 poli Dritto Tipo Connettore A: Presa Serie "HD"15 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Serie "HD"15 poli Dritto Tipo Connettore B: Spina Serie "HD"15 poli





