Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-526/3B CAVO 2X15HDB RAME GOLD FULLPIN FERR.3.0M - 95-526/3B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443594128

Artikelnummer

ALP95-526/3B

Herstellernummer

95-526/3B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: VGA Risoluzione massima: HD 720p Collegamenti: Dritto Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø8mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli