ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-526/20B CAVO 2X15HDB RAME GOLD FULLPIN FERR. 20M - 95-526/20B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 20 m
Packung
1 ST
EAN
8017443594166
Artikelnummer
ALP95-526/20B
Herstellernummer
95-526/20B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
20 m
Caratteristiche
Tipo cavo: VGA
Risoluzione massima: WSVGA
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 20m
Diametro cavo: ø8mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli


