ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-526/10B CAVO 2X15HDB RAME GOLD FULLPIN FERR.10M - 95-526/10B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8017443594142
Artikelnummer
ALP95-526/10B
Herstellernummer
95-526/10B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
10 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: VGA Risoluzione massima: WSVGA Collegamenti: Dritto Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 10m Diametro cavo: ø8mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli






