ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-520/5B CAVO VGA SPINA/SPINA-1 SCH. AVORIO 5M PB - 95-520/5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443601291
Artikelnummer
ALP95-520/5B
Herstellernummer
95-520/5B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
Caratteristiche
Tipo cavo: VGA
Risoluzione massima: HD 720p
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 5m
Diametro cavo: ø6mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto :Nichelato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poli
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poli


