Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-520/10B CAVO VGA SPINA/SPINA-1 SCH.AVORIO 10M PB - 95-520/10B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443601284

Artikelnummer

ALP95-520/10B

Herstellernummer

95-520/10B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m


Caratteristiche
Tipo cavo: VGA
Risoluzione massima: WSVGA
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 10m
Diametro cavo: ø6mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poli