ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-520/02NB CAVO VGA-SPINA/SPINA-1 SCH. NERO 2 PB - 95-520/02NB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8017443650800
Artikelnummer
ALP95-520/02NB
Herstellernummer
95-520/02NB
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
2 m
Caratteristiche
Tipo cavo: VGA
Risoluzione massima: HD 720p
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø6mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poli
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poli


