Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-603/0018B CAVO DVI-D DL. 24P DP M/M 1.8M NERO PB - 93-603/0018B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651333

Artikelnummer

ALP93-603/0018B

Herstellernummer

93-603/0018B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.8 m


Caratteristiche
Tipo cavo: DisplayPort
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Compatibile 3D: no
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Diametro cavo: ø7.3mm
Forma Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori:Rame Puro
Sezione conduttori: AWG28
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina DVI-D Dual Link 25 poli Dritto