Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-600/03B CAVO DISPLAYPORT M/M NERO 3M - 93-600/03B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443638365

Artikelnummer

ALP93-600/03B

Herstellernummer

93-600/03B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: DisplayPort Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps) Compatibile 3D: si Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø7.3mm Tipo Cavo: Lineare Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto