ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-600/0015B CAVO DISPLAYPORT M/M 1.5M NERO POLYBAG - 93-600/0015B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443651319
Artikelnummer
ALP93-600/0015B
Herstellernummer
93-600/0015B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: DisplayPort Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps) Compatibile 3D: si Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Diametro cavo: ø7.3mm Tipo Cavo: Lineare Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto






