Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-596/02B CAVO HDMI-MICROHDMI TOPOD M/M NERO 2M - 93-596/02B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Micro HDMI (Typ D)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443638341

Artikelnummer

ALP93-596/02B

Herstellernummer

93-596/02B

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Micro HDMI (Typ D)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps) Standard supportati: ARC, CEC Compatibile 3D: si Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2m Diametro cavo: ø4.5mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 32AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Micro HDMI® 19 poli Dritto