Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-595/5B CAVO HDMI DA SP A MINI SP 5M POLIBAG - 93-595/5B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Mini HDMI (Typ C)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443567115

Artikelnummer

ALP93-595/5B

Herstellernummer

93-595/5B

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Mini HDMI (Typ C)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

5 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps) Standard supportati: ARC, CEC Compatibile 3D: si Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Mini HDMI® 19 poli Dritto