ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-592/05B CAVO DVI-D SL 19P HDMI M/M NERO 5M - 93-592/05B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443638433
Artikelnummer
ALP93-592/05B
Herstellernummer
93-592/05B
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Risoluzione massima: 1080p Compatibile 3D: no Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina DVI-D Single Link Dritto






