Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-592/03B CAVO DVI-D SL 19P HDMI M/M NERO 3M - 93-592/03B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443638426

Artikelnummer

ALP93-592/03B

Herstellernummer

93-592/03B

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Risoluzione massima: 1080p Compatibile 3D: no Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina DVI-D Single Link Dritto