Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G3/010 CAVO HDMI 8K SPINA/SP. 1M BOX - 93-591G3/010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443668898

Artikelnummer

ALP93-591G3/010

Herstellernummer

93-591G3/010

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m


Caratteristiche
Tipo cavo: HDMI®
Tipologia: HDMI® Ultra High Speed
Risoluzione massima: 4320p (8k@60fps)
Standard supportati: ARC, CEC, HDR
Profondità colore: 16 bit/canale
Compatibile 3D: si
Versione HDCP: 2.2
Velocità: 48Gbps
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 1m
Diametro cavo: ø6.3mm
Forma Cavo: Lineare
Applicazione CPR: Posa mobile
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: LSZH
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame OFC
Sezione conduttori: AWG30
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto