ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G2/150 CAVO HDMI SP./SP. 15M LSZH HIGH SP. ETH - 93-591G2/150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 15 m
Packung
1 ST
EAN
8017443661974
Artikelnummer
ALP93-591G2/150
Herstellernummer
93-591G2/150
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
15 m
Caratteristiche
Tipo cavo: HDMI®
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Standard supportati: ARC, CEC, HDR
Campionamento colore: 4:2:0
Profondità colore: 8 bit/canale
Compatibile 3D: si
Versione HDCP: 2.2
Velocità: 10Gbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 15m
Diametro cavo: ø9mm
Forma Cavo: Lineare
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Tecnologia: Passivo
Guaina: LSZH
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame OFC
Sezione conduttori: AWG24
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto


