ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G2/050 CAVO HDMI SP./SP. 5M LSZH HIGH SP. ETH. - 93-591G2/050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443661950
Artikelnummer
ALP93-591G2/050
Herstellernummer
93-591G2/050
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Diametro cavo: ø7.3mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca Tecnologia: Passivo Guaina cavo: LSZH Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame OFC Sezione conduttori: 28AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto


