Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G1/150 CAVO HDMI SPINA/SP. 15M HIGH SP.ETH BOX - 93-591G1/150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443661943

Artikelnummer

ALP93-591G1/150

Herstellernummer

93-591G1/150

Hersteller

ALP


Caratteristiche
Tipo cavo: HDMI®
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Standard supportati: ARC, CEC, HDR
Campionamento colore: 4:2:0
Profondità colore: 8 bit/canale
Compatibile 3D: si
Versione HDCP: 2.2
Velocità: 10Gbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 15m
Diametro cavo: ø9mm
Forma Cavo: Lineare
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Tecnologia: Passivo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame OFC
Sezione conduttori: AWG24
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto