ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F1/020 CAVO HDMI AOC 2.0 4K MASCHIO A-A 20M BOX - 93-591F1/020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 20 m
Packung
1 ST
EAN
8017443657229
Artikelnummer
ALP93-591F1/020
Herstellernummer
93-591F1/020
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
20 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 16 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 20m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Fibra ottica Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Attivo Guaina cavo: PVC Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poliDritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto Attenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.









