ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/3P CAVO HDMI 3M SP/SP HIGH SPEEDETH.BLIST. - 93-591/3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8017443600584
Artikelnummer
ALP93-591/3P
Herstellernummer
93-591/3P
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m
Caratteristiche
Tipo cavo: HDMI®
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 3m
Diametro cavo: ø7.3mm
Forma Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG28
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto


