Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/20E CAVO HDMI SP./SP. 20M STD SP. ETH PB - 93-591/20E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443665804

Artikelnummer

ALP93-591/20E

Herstellernummer

93-591/20E

Hersteller

ALP


Caratteristiche
Tipo cavo: HDMI®
Tipologia: HDMI® Standard Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Standard supportati: ARC, CEC
Campionamento colore: 4:4:2
Profondità colore: 8 bit/canale
Compatibile 3D: si
Versione HDCP: 2.2
Velocità: 10Gbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 20m
Diametro cavo: ø9.5mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Applicazione CPR: Posa mobile
Tecnologia: Passivo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: CCS
Sezione conduttori: AWG24
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto