ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/1E CAVO HDMI SPINA/SPINA 1M HIGH SP.ETH PB - 93-591/1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
8017443632479
Artikelnummer
ALP93-591/1E
Herstellernummer
93-591/1E
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: CCS Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto




