ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-573/0018B CAVO DVI-D DL.245P M/M NERO 1.8M PBAG - 93-573/0018B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.8 m
Packung
1 ST
EAN
8017443651159
Artikelnummer
ALP93-573/0018B
Herstellernummer
93-573/0018B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.8 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: DVI Tipologia: DVI-D Dual Link Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps) Compatibile 3D: no Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.8m Diametro cavo: ø8.6mm Tipo Cavo: Lineare Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 28+30 Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina DVI-D Dual Link 29 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina DVI-DDual Link 29 poli Dritto






