Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP91-015/03B CAVO DA SP DIG. A SP DIG. FIBR OTT 3M PO - 91-015/03B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443575899

Artikelnummer

ALP91-015/03B

Herstellernummer

91-015/03B

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Toslink

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Toslink

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Fibra ottica Guaina cavo: PVC Corpo connettori: Metallico ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Toslink® ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Toslink®