Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP91-012/10B CAVO DA SP DIG.A SP DIG.FIBR OTT 10M PB - 91-012/10B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Toslink

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443669130

Artikelnummer

ALP91-012/10B

Herstellernummer

91-012/10B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Toslink

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Toslink

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 10m
Diametro cavo: ø4mm
Forma Cavo: Fibra ottica
Guaina: PVC
Corpo connettori: Plastico

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Toslink®

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Toslink®