ALPHA ELETTRONICA SR - ALP87-014W/03B CAVO TV M-F90 BIANCOADATT.M-M 3M POLYB. - 87-014W/03B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Länge - 3 m
Packung
10 ST
EAN
8017443638853
Artikelnummer
ALP87-014W/03B
Herstellernummer
87-014W/03B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
3 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Bianco Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm 90°


