ALPHA ELETTRONICA SR - ALP87-012/01B CAVO TV M-F NERO ADATT.M-M 1M POLYBAG - 87-012/01B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Länge - 1 m
Packung
10 ST
EAN
8017443670198
Artikelnummer
ALP87-012/01B
Herstellernummer
87-012/01B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
1 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm






