ALPHA ELETTRONICA SR - ALP84-072B CAVO DA RCAVD-2AU A RCAVD-2AU 1.5MPOLYB - 84-072B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443543942
Artikelnummer
ALP84-072B
Herstellernummer
84-072B
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
Cinch
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Cinch
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Tipo Cavo: Lineare, Piattina Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina 2 RCA Audio e RCA video ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina 2 RCA Audio e RCA video






