Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP84-050/5B CAVO DA RCA VD GOLD A RCA VD GOLD 5M POL - 84-050/5B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443668324

Artikelnummer

ALP84-050/5B

Herstellernummer

84-050/5B

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

5 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina RCA video ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina RCA video