Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-097 CA.SP.4POLI A2AU1VD RCA 1.5M PER NOK - 81-097

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443580152

Artikelnummer

ALP81-097

Herstellernummer

81-097

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

** Caratteristiche ** Adatto per: Nokia Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Tipo Cavo: Lineare, Piattina Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm 4 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina 2 RCA audio, RCA video