ALPHA ELETTRONICA SR - ALP6 PRESA 5 POLI SCHERMATA DIN 41524 - 6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - Diodenstecker
Ausführung - Female (Buchse)
Packung
10 ST
EAN
8017443034419
Artikelnummer
ALP6
Herstellernummer
6
Hersteller
ALP
Anschluss:
Diodenstecker
Ausführung:
Female (Buchse)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: DIN Norma di riferimento: DIN 41524 Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 5 Adatto per: 5 ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante


