Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-72-03W MORSETTO 3POLI 24A 250V CON S.PROTEZIONE - 542-72-03W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 3

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443649552

Artikelnummer

ALP542-72-03W

Herstellernummer

542-72-03W

Hersteller

ALP

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

450 V


Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 3
n. terminali: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C