ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-70-03 BOX COLLEGAMENTO COPRI MORSETTI 3P - 542-70-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 450 V
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8017443649477
Artikelnummer
ALP542-70-03
Herstellernummer
542-70-03
Hersteller
ALP
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
3
** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 n. terminali: 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Grado di protezione: IP20 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/40°C


