ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-63 MORSETTO SERRAFILO 1POLO 3MORS 2.5MMQ - 542-63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...2.5 mm²
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Packung
10 ST
EAN
8017443638280
Artikelnummer
ALP542-63
Herstellernummer
542-63
Hersteller
ALP
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2...2.5 mm²
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
** Caratteristiche Generali ** Genere: Terminatore Orientamento: Dritto Nr. Poli: 1 Sezione AWG: 28-12 Serie Fornitore: DG223-4.61-03P-11-00A(H) ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatto: Rame Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.2-2.5mm² ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -40/105°C








