Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-62 MORSETTO SERRAFILO 1POLO 2MORS 2.5MMQ - 542-62

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...2.5 mm²

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 24 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443638273

Artikelnummer

ALP542-62

Herstellernummer

542-62

Hersteller

ALP

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2...2.5 mm²

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

24 A

** Caratteristiche Generali ** Genere: Terminatore Orientamento: Dritto Nr. Poli: 1 Sezione AWG: 28-12 Serie Fornitore: DG223-4.61-02P-11-00A(H) ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatto: Rame Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.2-2.5mm² ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -40/105°C