ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-08 MORSETTO PASSANTE 0.5-2.5MM STECCA 12P - 542-08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 450 V
Polzahl - 12
Packung
10 ST
EAN
8017443595965
Artikelnummer
ALP542-08
Herstellernummer
542-08
Hersteller
ALP
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
12
Corpo: PP, UL 94V-2 Terminali a vite Barretta 12 poli separabili ** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Orientamento: Dritto Nr. Poli: 12 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Terminazione: ad avvitare Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²


