Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G04R GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTISCIVOLO ... - 520-G04R

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G04R GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTISCIVOLO ...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 20 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 11 mm

  • Farbe - rot

  • Länge - 1 m

  • Werkstoff - Polyolefine (PO-X)

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443692510

Artikelnummer

ALP520-G04R

Herstellernummer

520-G04R

Hersteller

ALP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

20 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

11 mm

Farbe:

rot

Länge:

1 m

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l'impugnatura e si restringe proteggendo l'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici.

Caratteristiche
Materiale: Poliolefina
Colore: Rosso
Lunghezza: 1m
Restringimento: 2:1
Diametro: ø20mm
Diametro (Dopo restrizione): 11mm
Spessore sezione: 0.5mm
Spessore sezione ristretta: 0.9mm
Temperatura di restringimento: +70 ; +125°C
Temperatura di lavoro: -20 / 85°C

Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.