Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-B22B GUAINA TERMORESTRINGENTE PER PACCHI B... - 520-B22B

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-B22B GUAINA TERMORESTRINGENTE PER PACCHI B...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443692039

Artikelnummer

ALP520-B22B

Herstellernummer

520-B22B

Hersteller

ALP

Guaina in PVC rigido per la realizzazione di pacchi batteria.

Caratteristiche
Materiale: PVC
Colore: Blu
Lunghezza: 1m
Restringimento: 2:1
Diametro: ø52mm
Diametro (Dopo restrizione): 26mm
Spessore sezione: 0.18mm
Spessore sezione ristretta: 0.36mm
Temperatura di restringimento: +70 ; +125°C
Temperatura di lavoro: -20 / 85°C

Il materiale è adatto per realizzare pacchi batterie poichè si restringe a bassa temperatura, evitando così il danneggiamento delle batterie stesse.