Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-62 SPINA SCHER A 90 3POLI MANIC.SERRAC GO - 40-62

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - XLR

  • Ausführung - Male (Stecker)

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443039841

Artikelnummer

ALP40-62

Herstellernummer

40-62

Hersteller

ALP

Anschluss:

XLR

Ausführung:

Male (Stecker)

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: XLR Orientamento: 90° Nr. Poli: 3 Adatto per: 40-70/40-80 ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Zama Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 5mm