ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-310/02B CAVO DA SP.JACK 6.3 A PR.3POLI 2M POLY B - 40-310/02B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8017443604575
Artikelnummer
ALP40-310/02B
Herstellernummer
40-310/02B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
2 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Anti-schiacciamento Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Mono






