ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-300/10B CAVO DA SP 3POLI MIC A PR 3 POLI 10M POL - 40-300/10B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8017443563544
Artikelnummer
ALP40-300/10B
Herstellernummer
40-300/10B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
10 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 10m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Anti-schiacciamento Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa XLR 3 poli


