Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-300/03B CAVO DA SP 3P A PRESA 3P 3M POLY BAG - 40-300/03B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443650992

Artikelnummer

ALP40-300/03B

Herstellernummer

40-300/03B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

3 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Anti-schiacciamento Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa XLR 3 poli