Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP360-144 INT.CHIAVE OFF/-/ON 10 COMB. - 360-144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443623927

Artikelnummer

ALP360-144

Herstellernummer

360-144

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPST
Portata: 0.2A@125
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Attuatore: Ottone nichelato

Dieci diverse combinazioni.
Chiavi di ricambio non gestite.

E' possibile rimuovere la chiave in entrambi gli stati dell'interruttore.