Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP360-140-1 INT.CHIAVE ON/-/ON - CHIAVE INSERITA - 360-140-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443663602

Artikelnummer

ALP360-140-1

Herstellernummer

360-140-1

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Tipologia: Deviatore
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPDT
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 3 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Attuatore: Ottone nichelato

Nel secondo stato non è possibile rimuovere la chiave.
Combinazioni uguali.