ALPHA ELETTRONICA SR - ALP340-008 INT 1P ON/-/ON FASTON 4.8 - 340-008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
10 ST
EAN
8017443602663
Artikelnummer
ALP340-008
Herstellernummer
340-008
Hersteller
ALP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schaltfunktion verrastend:
ja
Caratteristiche Generali
Attuatore: Microswitch
Formato: Miniatura
Tipologia: Deviatore
Forma dell'attuatore: A leva con rotella
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Terminali: 3 terminali faston 4,8
Attuatore: Ottone nichelato
Note aggiuntive: con rotellina, L=25mm


