Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP340-004 INT 1P ON/-/ON FASTON 4.8MM - 340-004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443602649

Artikelnummer

ALP340-004

Herstellernummer

340-004

Hersteller

ALP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schaltfunktion verrastend:

ja


Caratteristiche Generali
Attuatore: Microswitch
Formato: Miniatura
Tipologia: Deviatore
Forma dell'attuatore: A leva
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Terminali: 3 terminali faston 4,8
Attuatore: Ottone nichelato
Note aggiuntive: con leva dritta, L=27mm