ALPHA ELETTRONICA SR - ALP34-12 PRESA DI ALIMENTAZIONE DC DA PANNELLO... - 34-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8017443038714
Artikelnummer
ALP34-12
Herstellernummer
34-12
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Qualità: HQ
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatti: Ottone stagnato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.5mm


