ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-080-4 PULS.ANTIVAN.1PON/OFF SALD. ACCIAIO25...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8017443650404
Artikelnummer
ALP330-080-4
Herstellernummer
330-080-4
Hersteller
ALP
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Luminoso: si Colore illuminazione: Verde Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Lucido Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 4 Stato dei contatti: 2 x N.C. + 2 x N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 10 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø25mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C