Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078-4 PULS.ANTIVAN.1PON/OFF SALD. ACCIAIO22... - 330-078-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443652262

Artikelnummer

ALP330-078-4

Herstellernummer

330-078-4

Hersteller

ALP

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP65

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Piatto Luminoso: si Colore illuminazione: Verde Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 2 Stato dei contatti: N.C. + N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 6 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø22mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C