Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-074-4 PULSANTE PUSH 230V 1NO-1NC QUADR.VERDE - 330-074-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Lochdurchmesser - 15.5 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443611863

Artikelnummer

ALP330-074-4

Herstellernummer

330-074-4

Hersteller

ALP

Farbe des Knopfes:

grün

Lochdurchmesser:

15.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP40

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Forma dell'attuatore: Piatto Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Verde Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPDT Portata: 3A@250Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: (ON)/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 3 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø15.5mm Grado di protezione: IP40